U-GROUP SPA - UGUWST068GM-46 ALFA GREY METEORITE - WST068GM-46

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 46...46
Geschlecht - Herren
Farbe - grau
Art der Schließung - Reißverschluss
Größe (US/CA) - S
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033546189832
Artikelnummer
UGUWST068GM-46
Herstellernummer
WST068GM-46
Hersteller
UGU
Größe:
46...46
Geschlecht:
Herren
Farbe:
grau
Art der Schließung:
Reißverschluss
Größe (US/CA):
S
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Ausführung flammwidrig:
nein
Pantalone Grey Meteorite dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, tasca posteriore con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello; 2 tasche porta ginocchiera regolabili; vita elasticizzata per massimo comfort.


