U-GROUP SPA - UGUWST068BC-54 ALFA BLACK CARBON - WST068BC-54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 54...54
Geschlecht - Herren
Farbe - schwarz
Art der Schließung - Reißverschluss
Kindergröße - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033546189658
Artikelnummer
UGUWST068BC-54
Herstellernummer
WST068BC-54
Hersteller
UGU
Größe:
54...54
Geschlecht:
Herren
Farbe:
schwarz
Art der Schließung:
Reißverschluss
Kindergröße:
nein
Größe (US/CA):
XL
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Ausführung flammwidrig:
nein
Pantalone Black Carbon dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, tasca posteriore con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello; 2 tasche porta ginocchiera regolabili; vita elasticizzata per massimo comfort.


