Startseite

U-GROUP SPA - UGUWST068BC-44 ALFA BLACK CARBON - WST068BC-44

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWST068BC-44 ALFA BLACK CARBON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 44...44

  • Geschlecht - Herren

  • Farbe - schwarz

  • Art der Schließung - Reißverschluss

  • Größe (US/CA) - S

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546189603

Artikelnummer

UGUWST068BC-44

Herstellernummer

WST068BC-44

Hersteller

UGU

Größe:

44...44

Geschlecht:

Herren

Farbe:

schwarz

Art der Schließung:

Reißverschluss

Größe (US/CA):

S

Mit reflektierenden Streifen:

nein

Ausführung flammwidrig:

nein

Pantalone Black Carbon dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, tasca posteriore con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello; 2 tasche porta ginocchiera regolabili; vita elasticizzata per massimo comfort.