Startseite

U-GROUP SPA - UGUWSK140BC-S/M CHAMONIX BLACK CARBON - WSK140BC-S/M

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWSK140BC-S/M CHAMONIX BLACK CARBON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Größe (US/CA) - S

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 1/1 lang

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546373590

Artikelnummer

UGUWSK140BC-S/M

Herstellernummer

WSK140BC-S/M

Hersteller

UGU

Ausführung:

sonstige

Größe (US/CA):

S

Werkstoff:

Mischgewebe

Farbe:

schwarz

Länge:

1/1 lang

Maglia intima termica di derivazione sportiva. La massiccia presenza di polipropilene rende questo articolo leggero, traspirante e allo stesso tempo offre un ottimo isolamento termico. Il polipropilene, antibatterico per natura, abbinato al poliammide ciha permesso di ottenere un tessuto resistente e indeformabile. Infine, l’elevata elasticità fa si che la maglia vesta molto aderente in modo da ottenere un effetto "seconda pelle", che risulterà adatto per tutti gli operatori che operano in ambienti freddi o in condizioni climatiche sfavorevoli. Composizione: 57% polipropilene - 34% poliammide - 9% elastene