U-GROUP SPA - UGUWPE181DB-L SATURN DEEP BLUE - WPE181DB-L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (US/CA) - L
Farbe - grau
Art der Schließung - Reißverschluss
Mit reflektierenden Streifen - ja
Mit Taschen - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Performance
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8033546422137
Artikelnummer
UGUWPE181DB-L
Herstellernummer
WPE181DB-L
Hersteller
UGU
Größe (US/CA):
L
Farbe:
grau
Art der Schließung:
Reißverschluss
Mit reflektierenden Streifen:
ja
Mit Taschen:
ja
Werkstoff:
sonstige
Anzahl der Taschen:
3
Gilet in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch) molto comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente, traspirante e asciuga rapidamente. Dotata di due tasche frontali e una tasca porta cellulare sul petto chiuse con zip. Due ampie tasche interne.Fondo sagomato. Nastro reflex su colletto nella parte posteriore.


