Startseite

U-GROUP SPA - UGUWPE181BC-S SATURN BLACK CARBON - WPE181BC-S

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWPE181BC-S SATURN BLACK CARBON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe (US/CA) - S

  • Farbe - schwarz

  • Art der Schließung - Reißverschluss

  • Mit reflektierenden Streifen - ja

  • Mit Taschen - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8033546422052

Artikelnummer

UGUWPE181BC-S

Herstellernummer

WPE181BC-S

Hersteller

UGU

Größe (US/CA):

S

Farbe:

schwarz

Art der Schließung:

Reißverschluss

Mit reflektierenden Streifen:

ja

Mit Taschen:

ja

Werkstoff:

sonstige

Anzahl der Taschen:

3

Gilet in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch) molto comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente, traspirante e asciuga rapidamente. Dotata di due tasche frontali e una tasca porta cellulare sul petto chiuse con zip. Due ampie tasche interne.Fondo sagomato. Nastro reflex su colletto nella parte posteriore.