U-GROUP SPA - UGUWPE146GM-S VERTIGO GREY METEORITE - WPE146GM-S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (US/CA) - S
Farbe - grau
Art der Schließung - Reißverschluss
Werkstoff - Polyester (PET)
Packung
1 ST
Produktserien
Performance
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8033546379738
Artikelnummer
UGUWPE146GM-S
Herstellernummer
WPE146GM-S
Hersteller
UGU
Größe (US/CA):
S
Farbe:
grau
Art der Schließung:
Reißverschluss
Werkstoff:
Polyester (PET)
Giacca ibrida, chiusura frontale con zip, ampio tascone interno, polsino anti vento elasticizzato con il buco per il pollice, due tasche frontali con chiusura zip, porta badge a scomparsa, ampia tasca posteriore porta documenti con chiusura a zip, nastrorosso/reflex su colletto posteriore, fondo sagomato, interno in morbido micropile.


