Startseite

U-GROUP SPA - UGUWPE146GM-L VERTIGO GREY METEORITE - WPE146GM-L

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWPE146GM-L VERTIGO GREY METEORITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe (US/CA) - L

  • Farbe - grau

  • Art der Schließung - Reißverschluss

  • Werkstoff - Polyester (PET)

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8033546379752

Artikelnummer

UGUWPE146GM-L

Herstellernummer

WPE146GM-L

Hersteller

UGU

Größe (US/CA):

L

Farbe:

grau

Art der Schließung:

Reißverschluss

Werkstoff:

Polyester (PET)

Giacca ibrida, chiusura frontale con zip, ampio tascone interno, polsino anti vento elasticizzato con il buco per il pollice, due tasche frontali con chiusura zip, porta badge a scomparsa, ampia tasca posteriore porta documenti con chiusura a zip, nastrorosso/reflex su colletto posteriore, fondo sagomato, interno in morbido micropile.