U-GROUP SPA - UGUWPE145DG-2XL ATOM DARK GREEN - WPE145DG-2XL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 56...58
Geschlecht - Herren
Farbe - grün
Latzhose - nein
Art der Schließung - Knopf und Knopfloch
Packung
1 ST
Produktserien
Performance
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8033546421062
Artikelnummer
UGUWPE145DG-2XL
Herstellernummer
WPE145DG-2XL
Hersteller
UGU
Größe:
56...58
Geschlecht:
Herren
Farbe:
grün
Latzhose:
nein
Art der Schließung:
Knopf und Knopfloch
Kindergröße:
nein
Größe (US/CA):
XXL
Wathose:
nein
Länge:
1/1 lang
Werkstoff:
Kunstfaser
Mit reflektierenden Streifen:
ja
Warnschutz nach EN ISO 20471:
nein
Wasserabweisend:
ja
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
nein
Materialgewicht:
260 g/m²
Wegwerfausführung:
nein







