U-GROUP SPA - UGUWPE145BC-3XL ATOM BLACK CARBON - WPE145BC-3XL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 60...62
Geschlecht - Herren
Farbe - schwarz
Latzhose - nein
Art der Schließung - Knopf und Knopfloch
Packung
1 ST
Produktserien
Performance
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8033546418383
Artikelnummer
UGUWPE145BC-3XL
Herstellernummer
WPE145BC-3XL
Hersteller
UGU
Größe:
60...62
Geschlecht:
Herren
Farbe:
schwarz
Latzhose:
nein
Art der Schließung:
Knopf und Knopfloch
Kindergröße:
nein
Größe (US/CA):
XXXL
Wathose:
nein
Länge:
1/1 lang
Werkstoff:
Kunstfaser
Mit reflektierenden Streifen:
ja
Warnschutz nach EN ISO 20471:
nein
Wasserabweisend:
ja
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
nein
Materialgewicht:
260 g/m²
Wegwerfausführung:
nein








