Startseite

U-GROUP SPA - UGUWPE145AG-S ATOM ASPHALT GREY - WPE145AG-S

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 44...46

  • Geschlecht - Herren

  • Farbe - grau

  • Latzhose - nein

  • Art der Schließung - Knopf und Knopfloch

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8033546379578

Artikelnummer

UGUWPE145AG-S

Herstellernummer

WPE145AG-S

Hersteller

UGU

Größe:

44...46

Geschlecht:

Herren

Farbe:

grau

Latzhose:

nein

Art der Schließung:

Knopf und Knopfloch

Kindergröße:

nein

Größe (US/CA):

S

Wathose:

nein

Länge:

1/1 lang

Werkstoff:

Kunstfaser

Mit reflektierenden Streifen:

ja

Warnschutz nach EN ISO 20471:

nein

Wasserabweisend:

ja

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

nein

Materialgewicht:

260 g/m²

Wegwerfausführung:

nein

Pantalone colore Asphalt Grey in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch) molto comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente, traspirante e asciuga rapidamente. Dotato di due ampie tasche anteriori, elastico in vita con un sistema innovativo di regolazione a scomparsa. Carrè posteriore accentuato per una maggior protezione della parte lombare e nastro rosso/reflex su passante tubolare posteriore. Tasca laterale porta utensili, multifunzionale con porta badge a scomparsa, due tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro, due tasche porta ginocchiera con ingresso facilitato e battitacco tutto in resistente polyoxford 600D. Due tasche, chiuse con zip in corrispondenza del tascone laterale e della tasca frontale destra. Triple cuciture. Bottone antigraffio, zip YKK, Slim Fit. COMPOSIZIONE: 90% Nylon • 10% Spandex • 260 gr/m2². NORMATIVA EUROPEA: PPE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013, EN 14404:2004+A1:2010