U-GROUP SPA - UGUWPE126AG-52 GORDON ASPHALT GREY - WPE126AG-52

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 52...52
Farbe - grau
Größe (US/CA) - L
Länge - 1/1 lang
Mit reflektierenden Streifen - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Performance
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8033546353387
Artikelnummer
UGUWPE126AG-52
Herstellernummer
WPE126AG-52
Hersteller
UGU
Größe:
52...52
Farbe:
grau
Größe (US/CA):
L
Länge:
1/1 lang
Mit reflektierenden Streifen:
ja
Pantalone in TC stretch canvas dotato di 2 ampie tasche flottanti anteriori ripetibili all’interno delle 2 tasche anteriori. Tasca lateraleportautensili con inserti in polyoxford300D, tasca laterale multifunzionale con porta badge a scomparsa, 2 Free Pocket posteriori con chiusura di sicurezza a velcro, 2 tasche porta ginocchiere con ingresso dall’alto con interno in tessuto elasticizzato per massimo comfort. Fettuccia porta martello regolabile; Inserti di rinforzo con doppio tessuto in polyoxford 300D nelle zone di massimo contatto e sforzo. FLEXBAND regolazione in vita con un sistema elastico innovativo a scomparsa. Inserti in reflex per garantire al capo maggiore visibilità. Triple cuciture. Bottone antigraffio, zip YKK.


