U-GROUP SPA - UGUWPE116AG-54 FLASH ASPHALT GREY - WPE116AG-54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 54...54
Farbe - grau
Art der Schließung - Knopf und Knopfloch
Größe (US/CA) - XL
Länge - 1/1 lang
Packung
1 ST
Produktserien
Performance
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8033546336793
Artikelnummer
UGUWPE116AG-54
Herstellernummer
WPE116AG-54
Hersteller
UGU
Größe:
54...54
Farbe:
grau
Art der Schließung:
Knopf und Knopfloch
Größe (US/CA):
XL
Länge:
1/1 lang
Mit reflektierenden Streifen:
ja
Pantalone in TC stretch canvas dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili con inserti in polyoxford 300D, tasca laterale multifunzionale con porta badge a scomparsa, 2 Free Pocket posteriori con chiusura di sicurezza a velcro, 2 tasche porta ginocchiera con ingresso dall’alto con interno in tessuto elasticizzato per massimo comfort. Fettuccia porta martello regolabile; Inserti di rinforzo con doppio tessuto in polyoxford 300D nelle zone di massimo contatto e sforzo; FLEXBAND regolazione in vita con un sistema elastico innovativo a scomparsa; Inserti in reflex per garantire al capo maggiore visibilità; Triple cuciture. Bottone antigraf o, zip YKK; Pantalone in TC stretch canvas da lavoro per Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Installatori, Meccanici, Imprese di pulizia. Colore Asfalt Grey


