Startseite

U-GROUP SPA - UGUWIN299GS-XL FIGI GREY SILVER CONF=5 PZ - WIN299GS-XL

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWIN299GS-XL FIGI GREY SILVER CONF=5 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546551592

Artikelnummer

UGUWIN299GS-XL

Herstellernummer

WIN299GS-XL

Hersteller

UGU

Figi e la t-shirt da lavoro U-Power adatta ai professionisti che cercano un capo comodo e resistente per affrontare la giornata lavorativa. Realizzata in 100% cotone cardato, questa maglietta garantisce morbidezza al tatto e comfort prolungato, ideale per l'uso quotidiano in vari ambienti lavorativi.Il collo a costine elasticizzate assicura una vestibilita confortevole che si adatta al movimento, mantenendo la forma della T-Shirt anche dopo numerosi lavaggi. Inoltre, la presenza della fettuccia para-sudore offre una soluzione pratica per mantenere il collo asciutto durante le giornate piu impegnative.Figi e disponibile in cinque differenti colorazioni: Black Carbon, Deep Blue, Grey Meteorite, Blue Royal e Grey Silver.Adatta a un'ampia varieta di settori, la T-Shirt U-Power trova il suo impiego ideale in ambiti quali trasporti e logistica, edilizia e costruzioni, service e industria, giardinaggio e agricoltura.Il prodotto e disponibile solo in lotto da 5 pezzi (codice IN299) e da 30 pezzi (codice CY299).