Startseite

U-GROUP SPA - UGUWHY179GI-L MEEK GREY IRON - WHY179GI-L

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWHY179GI-L MEEK GREY IRON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 50...52

  • Farbe - grau

  • Art der Schließung - Reißverschluss

  • Größe (US/CA) - L

  • Länge - 1/1 lang

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546418772

Artikelnummer

UGUWHY179GI-L

Herstellernummer

WHY179GI-L

Hersteller

UGU

Größe:

50...52

Farbe:

grau

Art der Schließung:

Reißverschluss

Größe (US/CA):

L

Länge:

1/1 lang

Mit reflektierenden Streifen:

nein

Wasserdicht:

nein

Pantalone cargo in TC stretch dotato di ampia tasca laterale multifunzionale, tasca porta metro, 2 tasche anteriori, 2 tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro. Tasche porta ginocchiere in resistente poly-oxford, elastico in vita, profili reflex su pattina tasca laterale e pattina tasca posteriore. Carré posteriore accentuato per una maggior protezione della parte lombare. Nastro rosso/reflex su passante tubolare posteriore. Vestibilità Slim-Fit. Triple cuciture. Chiusura centrale con zip.