U-GROUP SPA - UGUWHY179GI-2XL MEEK GREY IRON - WHY179GI-2XL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 56...58
Farbe - grau
Art der Schließung - Reißverschluss
Größe (US/CA) - XXL
Länge - 1/1 lang
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033546418796
Artikelnummer
UGUWHY179GI-2XL
Herstellernummer
WHY179GI-2XL
Hersteller
UGU
Größe:
56...58
Farbe:
grau
Art der Schließung:
Reißverschluss
Größe (US/CA):
XXL
Länge:
1/1 lang
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Wasserdicht:
nein
Pantalone cargo in TC stretch dotato di ampia tasca laterale multifunzionale, tasca porta metro, 2 tasche anteriori, 2 tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro. Tasche porta ginocchiere in resistente poly-oxford, elastico in vita, profili reflex su pattina tasca laterale e pattina tasca posteriore. Carré posteriore accentuato per una maggior protezione della parte lombare. Nastro rosso/reflex su passante tubolare posteriore. Vestibilità Slim-Fit. Triple cuciture. Chiusura centrale con zip.


