Startseite

U-GROUP SPA - UGUWHY141WB-3XL CRAZY WESTLAKE BLUE - WHY141WB-3XL

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWHY141WB-3XL CRAZY WESTLAKE BLUE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 60...62

  • Farbe - blau

  • Größe (US/CA) - XXXL

  • Länge - 1/1 lang

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546372333

Artikelnummer

UGUWHY141WB-3XL

Herstellernummer

WHY141WB-3XL

Hersteller

UGU

Größe:

60...62

Farbe:

blau

Größe (US/CA):

XXXL

Länge:

1/1 lang

Pantalone cargo in TC stretch dotato di due ampie tasche multifunzionali laterali, 2 tasche anteriori, 2 tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro. Rinforzo in poly-oxford su tasche laterali, elastico in vita, profili reflex su pattina tasche laterali e pattina tasca posteriore. Carré posteriore accentuato per una maggior protezione della parte lombare. Ginocchia pre-formate per un maggior comfort. Nastro rosso/reflex su passante tubolare posteriore. Triple cuciture. Chiusura centrale con zip e bottone antigraffio. Vestibilità Slim-fit. Pantalone da Agricoltori, Installatori, Magazzinieri, Muratori