U-GROUP SPA - UGUWHY141GI-L CRAZY GREY IRON - WHY141GI-L
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 50...52
Farbe - grau
Größe (US/CA) - L
Länge - 1/1 lang
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033546372371
Artikelnummer
UGUWHY141GI-L
Herstellernummer
WHY141GI-L
Hersteller
UGU
Größe:
50...52
Farbe:
grau
Größe (US/CA):
L
Länge:
1/1 lang
Pantalone cargo in TC stretch dotato di due ampie tasche multifunzionali laterali, 2 tasche anteriori, 2 tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro. Rinforzo in poly-oxford su tasche laterali, elastico in vita, profili reflex su pattina tasche laterali e pattina tasca posteriore.Carré posteriore accentuato per una maggior protezione della parte lombare. Ginocchia pre-formate per un maggior comfort. Nastro rosso/reflex su passante tubolare posteriore.Triple cuciture. Chiusura centrale con zip e bottone antigraffio.Vestibilità Slim-fit.Pantalone da Agricoltori, Installatori, Magazzinieri, Muratori


