U-GROUP SPA - UGUWHY107GM-48 GRIN GREY METEORITE - WHY107GM-48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 48...48
Farbe - grau
Art der Schließung - Reißverschluss
Größe (US/CA) - M
Werkstoff - Baumwolle
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033546299555
Artikelnummer
UGUWHY107GM-48
Herstellernummer
WHY107GM-48
Hersteller
UGU
Größe:
48...48
Farbe:
grau
Art der Schließung:
Reißverschluss
Größe (US/CA):
M
Werkstoff:
Baumwolle
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Ausführung flammwidrig:
nein
Pantalone Grey Meteorite con fodera interna in morbida e calda flanella pre-lavata, dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; portamartello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort. Supporti di rinforzo per velcri; triple cuciture; struttura al cavallo rinforzata; morbide toppe di rinforzo sulle ginocchia. Bottone antigraffio. Composizione esterno: 60% cotone- 40% poliestere - Twill 245 gr/m². Composizione interno: fodera in flanella - 100% poliestere - 160 gr/m²


