U-GROUP SPA - UGUWHY107DB-56 GRIN DEEP BLUE - WHY107DB-56

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 56...56
Farbe - blau
Art der Schließung - Reißverschluss
Größe (US/CA) - XXL
Werkstoff - Baumwolle
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033546326770
Artikelnummer
UGUWHY107DB-56
Herstellernummer
WHY107DB-56
Hersteller
UGU
Größe:
56...56
Farbe:
blau
Art der Schließung:
Reißverschluss
Größe (US/CA):
XXL
Werkstoff:
Baumwolle
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Ausführung flammwidrig:
nein
Pantalone Deep Blue con fodera interna in morbida e calda flanella pre-lavata, dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort. Supporti di rinforzo per velcri; triple cuciture; struttura al cavallo rinforzata; morbide toppe di rinforzo sulle ginocchia. Bottone antigraffio. Composizione esterno: 60% cotone - 40% poliestere - Twill 245 gr/m². Composizione interno: fodera in flanella - 100% poliestere - 160 gr/m²


