Startseite

U-GROUP SPA - UGUWHY017DS-62 PARTY DESERT SAND - WHY017DS-62

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWHY017DS-62 PARTY DESERT SAND

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 62...62

  • Geschlecht - Herren

  • Farbe - beige

  • Latzhose - nein

  • Art der Schließung - Knopf und Knopfloch

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546188156

Artikelnummer

UGUWHY017DS-62

Herstellernummer

WHY017DS-62

Hersteller

UGU

Größe:

62...62

Geschlecht:

Herren

Farbe:

beige

Latzhose:

nein

Art der Schließung:

Knopf und Knopfloch

Kindergröße:

nein

Größe (US/CA):

XXXL

Wathose:

nein

Länge:

kurz

Werkstoff:

Baumwolle

Mit reflektierenden Streifen:

nein

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

nein

Materialgewicht:

245 g/m²

Wegwerfausführung:

nein

Ausführung flammwidrig:

nein

Bermuda colore Desert Sand dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort. Supporti di rinforzo per velcri; triple cuciture. Bottone antigraffio. Si abbina al Gilet Fun e alla Giacca Shake. Bermuda per Agricoltori, Autotrasportatori, Elettricisti, Idraulici, Installatori, Magazzinieri, Muratori. COMPOSIZIONE:60% cotone • 40% poliestere • Twill 245 gr/m². NORMATIVA EUROPEA: CE EN ISO 13688:2013