U-GROUP SPA - UGUWHY017DB-58 PARTY DEEP BLUE - WHY017DB-58

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 58...58
Geschlecht - Herren
Farbe - blau
Latzhose - nein
Art der Schließung - Knopf und Knopfloch
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033546188026
Artikelnummer
UGUWHY017DB-58
Herstellernummer
WHY017DB-58
Hersteller
UGU
Größe:
58...58
Geschlecht:
Herren
Farbe:
blau
Latzhose:
nein
Art der Schließung:
Knopf und Knopfloch
Kindergröße:
nein
Größe (US/CA):
XXL
Wathose:
nein
Länge:
kurz
Werkstoff:
Baumwolle
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
nein
Materialgewicht:
245 g/m²
Wegwerfausführung:
nein
Ausführung flammwidrig:
nein


