U-GROUP SPA - UGUWHY015SG-44 SMILE STONE GREY - WHY015SG-44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 44...44
Farbe - grau
Art der Schließung - Reißverschluss
Größe (US/CA) - S
Länge - 1/1 lang
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033546187180
Artikelnummer
UGUWHY015SG-44
Herstellernummer
WHY015SG-44
Hersteller
UGU
Größe:
44...44
Farbe:
grau
Art der Schließung:
Reißverschluss
Größe (US/CA):
S
Länge:
1/1 lang
Werkstoff:
Baumwolle
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Ausführung flammwidrig:
nein
Pantalone da lavoro Stone Grey dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort. Supporti di rinforzo per velcri; triple cuciture; struttura al cavallo rinforzata; morbide toppe di rinforzo sulle ginocchia. Bottone antigraffio. 60% cotone - 40% poliestere - 245 gr/m²


