U-GROUP SPA - UGUWHY015BC-52 SMILE BLACK CARBON - WHY015BC-52

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 52...52
Farbe - schwarz
Art der Schließung - Reißverschluss
Größe (US/CA) - L
Länge - 1/1 lang
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033546186787
Artikelnummer
UGUWHY015BC-52
Herstellernummer
WHY015BC-52
Hersteller
UGU
Größe:
52...52
Farbe:
schwarz
Art der Schließung:
Reißverschluss
Größe (US/CA):
L
Länge:
1/1 lang
Werkstoff:
Baumwolle
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Ausführung flammwidrig:
nein
Pantalone Black Carbon dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort. Supporti di rinforzo per velcri; triple cuciture; struttura al cavallo rinforzata; morbide toppe di rinforzo sulle ginocchia. Bottone antigraffio.


