Startseite

U-GROUP SPA - UGUWHY015BC-50 SMILE BLACK CARBON - WHY015BC-50

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWHY015BC-50 SMILE BLACK CARBON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 50...50

  • Farbe - schwarz

  • Art der Schließung - Reißverschluss

  • Größe (US/CA) - L

  • Länge - 1/1 lang

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546186770

Artikelnummer

UGUWHY015BC-50

Herstellernummer

WHY015BC-50

Hersteller

UGU

Größe:

50...50

Farbe:

schwarz

Art der Schließung:

Reißverschluss

Größe (US/CA):

L

Länge:

1/1 lang

Werkstoff:

Baumwolle

Mit reflektierenden Streifen:

nein

Ausführung flammwidrig:

nein

Pantalone Black Carbon dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort. Supporti di rinforzo per velcri; triple cuciture; struttura al cavallo rinforzata; morbide toppe di rinforzo sulle ginocchia. Bottone antigraffio.