Startseite

U-GROUP SPA - UGUWHL180OF-M MELODY ORANGE FLUO - WHL180OF-M

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWHL180OF-M MELODY ORANGE FLUO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe (US/CA) - M

  • Farbe - orange

  • Art der Schließung - Reißverschluss

  • Werkstoff - Polyester (PET)

  • Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben) - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8033546420027

Artikelnummer

UGUWHL180OF-M

Herstellernummer

WHL180OF-M

Hersteller

UGU

Größe (US/CA):

M

Farbe:

orange

Art der Schließung:

Reißverschluss

Werkstoff:

Polyester (PET)

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

ja

Felpa full-zip con strisce riflettenti applicate. Colletto alto, 2 tasche sul fondo, chiusura centrale con zip, polsi e fondo in costine elasticizzato di colore blu. Cappuccio rimovibile e regolabile.