Startseite

U-GROUP SPA - UGUWHL173YF-S DANY YELLOW FLUO - WHL173YF-S

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWHL173YF-S DANY YELLOW FLUO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe (US/CA) - S

  • Farbe - gelb

  • Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben) - ja

  • Art der Schließung - Reißverschluss

  • Mit reflektierenden Streifen - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8033546410103

Artikelnummer

UGUWHL173YF-S

Herstellernummer

WHL173YF-S

Hersteller

UGU

Größe (US/CA):

S

Farbe:

gelb

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

ja

Art der Schließung:

Reißverschluss

Mit reflektierenden Streifen:

ja

Mit Taschen:

ja

Anzahl der Taschen:

3

Gilet in tessuto Soft Shell stretch massimo comfort, idrorepellente. Tasca portacellulare su petto con chiusura zip; coulisse antimpigliamento regolabile dall'interno tasca, fondo sagomato.