Startseite

U-GROUP SPA - UGUWHL173OF-M DANY ORANGE FLUO - WHL173OF-M

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWHL173OF-M DANY ORANGE FLUO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe (US/CA) - M

  • Farbe - orange

  • Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben) - ja

  • Art der Schließung - Reißverschluss

  • Mit reflektierenden Streifen - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8033546410042

Artikelnummer

UGUWHL173OF-M

Herstellernummer

WHL173OF-M

Hersteller

UGU

Größe (US/CA):

M

Farbe:

orange

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

ja

Art der Schließung:

Reißverschluss

Mit reflektierenden Streifen:

ja

Mit Taschen:

ja

Anzahl der Taschen:

3

Gilet in tessuto Soft Shell stretch massimo comfort, idrorepellente. Tasca portacellulare su petto con chiusura zip; coulisse antimpigliamento regolabile dall'interno tasca, fondo sagomato.