Startseite

U-GROUP SPA - UGUWHL169YF-M MIKY YELLOW FLUO - WHL169YF-M

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWHL169YF-M MIKY YELLOW FLUO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 48...50

  • Größe (US/CA) - M

  • Farbe - sonstige

  • Ausführung Kapuze - abnehmbar

  • Ausführung - Jacke

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8033546387238

Artikelnummer

UGUWHL169YF-M

Herstellernummer

WHL169YF-M

Hersteller

UGU

Größe:

48...50

Größe (US/CA):

M

Farbe:

sonstige

Ausführung Kapuze:

abnehmbar

Ausführung:

Jacke

Wasserdicht:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

ja

Mit reflektierenden Streifen:

ja

Art der Schließung:

Reißverschluss

Giacca in tessuto Softshell, stretch, traspirante, antivento e idrorepellente. Due ampie tasche frontali chiuse con zip. Tasca porta cellulare su petto con chiusura zip, cappuccio staccabile con zip, maniche preformate , coulisse antimpigliamento regolabile all’interno della tasca, polsini regolabili con velcro e polsini antivento elasticizzato con buco per il pollice. Fondo sagomato. Strisce riflettenti termo-applicate su busto e braccia zip YKK.