Startseite

U-GROUP SPA - UGUWHL169YF-L MIKY YELLOW FLUO - WHL169YF-L

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWHL169YF-L MIKY YELLOW FLUO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 52...54

  • Größe (US/CA) - L

  • Farbe - sonstige

  • Ausführung Kapuze - abnehmbar

  • Ausführung - Jacke

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8033546387245

Artikelnummer

UGUWHL169YF-L

Herstellernummer

WHL169YF-L

Hersteller

UGU

Größe:

52...54

Größe (US/CA):

L

Farbe:

sonstige

Ausführung Kapuze:

abnehmbar

Ausführung:

Jacke

Wasserdicht:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

ja

Mit reflektierenden Streifen:

ja

Art der Schließung:

Reißverschluss

Giacca in tessuto Softshell, stretch, traspirante, antivento e idrorepellente. Due ampie tasche frontali chiuse con zip. Tasca porta cellulare su petto con chiusura zip, cappuccio staccabile con zip, maniche preformate , coulisse antimpigliamento regolabile all’interno della tasca, polsini regolabili con velcro e polsini antivento elasticizzato con buco per il pollice. Fondo sagomato. Strisce riflettenti termo-applicate su busto e braccia zip YKK.