U-GROUP SPA - UGUWHL169OF-M MIKY ORANGE FLUO - WHL169OF-M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 48...50
Größe (US/CA) - M
Farbe - orange
Ausführung Kapuze - abnehmbar
Ausführung - Jacke
Packung
1 ST
Produktserien
Hi - Light
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8033546387306
Artikelnummer
UGUWHL169OF-M
Herstellernummer
WHL169OF-M
Hersteller
UGU
Größe:
48...50
Größe (US/CA):
M
Farbe:
orange
Ausführung Kapuze:
abnehmbar
Ausführung:
Jacke
Wasserdicht:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
ja
Mit reflektierenden Streifen:
ja
Art der Schließung:
Reißverschluss
Giacca in tessuto Softshell, stretch, traspirante, antivento e idrorepellente. Due ampie tasche frontali chiuse con zip. Tasca porta cellulare su petto con chiusura zip, cappuccio staccabile con zip, maniche preformate , coulisse antimpigliamento regolabile all’interno della tasca, polsini regolabili con velcro e polsini antivento elasticizzato con buco per il pollice. Fondo sagomato. Strisce riflettenti termo-applicate su busto e braccia zip YKK.


