U-GROUP SPA - UGUWHL162YF-XL BACKER YELLOW FLUO - WHL162YF-XL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 56...58
Größe (US/CA) - XL
Farbe - sonstige
Ausführung Kapuze - abnehmbar
Ausführung - Jacke
Packung
1 ST
Produktserien
Hi - Light
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8033546386279
Artikelnummer
UGUWHL162YF-XL
Herstellernummer
WHL162YF-XL
Hersteller
UGU
Größe:
56...58
Größe (US/CA):
XL
Farbe:
sonstige
Ausführung Kapuze:
abnehmbar
Ausführung:
Jacke
Wasserdicht:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
ja
Mit reflektierenden Streifen:
ja
Art der Schließung:
Reißverschluss
Hitzeschutz:
ja


