Startseite

U-GROUP SPA - UGUWHL162OF-M BACKER ORANGE FLUO - WHL162OF-M

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWHL162OF-M BACKER ORANGE FLUO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 48...50

  • Größe (US/CA) - M

  • Farbe - orange

  • Ausführung Kapuze - abnehmbar

  • Ausführung - Jacke

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8033546386323

Artikelnummer

UGUWHL162OF-M

Herstellernummer

WHL162OF-M

Hersteller

UGU

Größe:

48...50

Größe (US/CA):

M

Farbe:

orange

Ausführung Kapuze:

abnehmbar

Ausführung:

Jacke

Wasserdicht:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

ja

Mit reflektierenden Streifen:

ja

Art der Schließung:

Reißverschluss

Hitzeschutz:

ja

ESTERNO: Parka anti pioggia impermeabile e traspirante. Bande riflettenti applicate su busto, maniche e spalle. 2 ampie tasche frontali applicate sul fondo chiuse con velcro, 1 tasca sul petto lato sinistro chiusa con zip idrorepellente e 1 tasca sul petto lato destro chiusa con zip e coperta da pattina e sormontata da 1 tasca porta cellulare. Tasca multimediale interna con uscita per auricolare tecnologia Free Sound, tasca interna supplementare. Chiusura centrale con zip ricoperta da paramontura frontale. Cappuccio regolabile e staccabile. Caldo e confortevole micro-fleece sul colletto. Doppio tessuto di rinforzo su gomiti. INTERNO: Corpetto termico con maniche staccabili. Bande riflettenti su busto, maniche e spalle. 2 tasche sul fondo chiuse con zipe una tasca sul petto lato destro chiusa con zip. Polsini e collo in morbide e robuste costine elasticizzate. Chiusura centrale con zip. Su polsini e collo fettuccia per agganciare il corpetto interno al parka esterno. Si abbina al pantalone Subu, e raggiunge la Normativa EN 342:2018.