U-GROUP SPA - UGUWHL161OF-M DEFENDER ORANGE FLUO - WHL161OF-M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 48...50
Größe (US/CA) - M
Farbe - orange
Ausführung Kapuze - abnehmbar
Ausführung - Jacke
Packung
1 ST
Produktserien
Hi - Light
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8033546386187
Artikelnummer
UGUWHL161OF-M
Herstellernummer
WHL161OF-M
Hersteller
UGU
Größe:
48...50
Größe (US/CA):
M
Farbe:
orange
Ausführung Kapuze:
abnehmbar
Ausführung:
Jacke
Wasserdicht:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
ja
Mit reflektierenden Streifen:
ja
Art der Schließung:
Reißverschluss
Parka anti pioggia impermeabile e traspirante. Bande riflettenti applicate su busto, maniche e spalle. 2 ampie tasche frontali sul fondo chiuse con zip, 1 tasca sul petto lato sinistro chiusa con zip idrorepellente e 1 tasca sul petto lato destro chiusa con zip e coperta da pattina e sormontata da 1 tasca porta cellulare. Tasca multimediale interna con uscita per auricolare tecnologia Free Sound, tasca interna supplementare in rete di nylon. Chiusura centrale con zip ricoperta da paramontura frontale. Cappuccio regolabile e staccabile. Caldo e confortevole microfleece sul colletto. Doppio tessuto di rinforzo su gomiti. Apertura interna posteriore per agevolare stampe e ricami.


