Startseite

U-GROUP SPA - UGUWHL156YF-M BEACON YELLOW FLUO - WHL156YF-M

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWHL156YF-M BEACON YELLOW FLUO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 48...48

  • Art der Schließung - Reißverschluss

  • Größe (US/CA) - M

  • Länge - 1/1 lang

  • Mit reflektierenden Streifen - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8033546385272

Artikelnummer

UGUWHL156YF-M

Herstellernummer

WHL156YF-M

Hersteller

UGU

Größe:

48...48

Art der Schließung:

Reißverschluss

Größe (US/CA):

M

Länge:

1/1 lang

Mit reflektierenden Streifen:

ja

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

ja

Pantalone dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale porta utensili, tasca laterale multifunzionale con portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro. Fettuccia porta martello, regolazione in vita con elastico per massimo comfort. Ginocchia pre-formate per un maggior comfort. Nastro fluo/reflex su passante tubolare posteriore. Strisce riflettenti applicate su entrambe le gambe, triple cuciture, struttura del cavallo rinforzata.