U-GROUP SPA - UGUWHL156OF-L BEACON ORANGE FLUO - WHL156OF-L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 50...52
Farbe - orange
Art der Schließung - Reißverschluss
Größe (US/CA) - L
Länge - 1/1 lang
Packung
1 ST
Produktserien
Hi - Light
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8033546385357
Artikelnummer
UGUWHL156OF-L
Herstellernummer
WHL156OF-L
Hersteller
UGU
Größe:
50...52
Farbe:
orange
Art der Schließung:
Reißverschluss
Größe (US/CA):
L
Länge:
1/1 lang
Mit reflektierenden Streifen:
ja
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
ja
Pantalone dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale porta utensili, tasca laterale multifunzionale con portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro. Fettuccia porta martello, regolazione in vita con elastico per massimo comfort. Ginocchia pre-formate per un maggior comfort. Nastro fluo/reflex su passante tubolare posteriore. Strisce riflettenti applicate su entrambe le gambe, triple cuciture, struttura del cavallo rinforzata.


