Startseite

U-GROUP SPA - UGUWHL155YF-S LIGHT YELLOW FLUO - WHL155YF-S

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWHL155YF-S LIGHT YELLOW FLUO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 44...46

  • Farbe - sonstige

  • Größe (US/CA) - S

  • Länge - 1/1 lang

  • Mit reflektierenden Streifen - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8033546385128

Artikelnummer

UGUWHL155YF-S

Herstellernummer

WHL155YF-S

Hersteller

UGU

Größe:

44...46

Farbe:

sonstige

Größe (US/CA):

S

Länge:

1/1 lang

Mit reflektierenden Streifen:

ja

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

ja

Pantalone dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale porta utensili, tasca laterale multifunzionale con portabadge a scomparsa. 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro, fettuccia porta martello, regolazione in vita con elastico permassimo comfort. Ginocchia pre-formate. Nastro fluo/reflex su passante tubolare posteriore. Strisce riflettenti applicate su entrambe le gambe, triple cuciture, struttura del cavallo rinforzata. Si abbina alla Giacca Glare e al Gilet Smart.