U-GROUP SPA - UGUWHL155YF-L LIGHT YELLOW FLUO - WHL155YF-L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 50...52
Farbe - sonstige
Größe (US/CA) - L
Länge - 1/1 lang
Mit reflektierenden Streifen - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Hi - Light
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8033546385142
Artikelnummer
UGUWHL155YF-L
Herstellernummer
WHL155YF-L
Hersteller
UGU
Größe:
50...52
Farbe:
sonstige
Größe (US/CA):
L
Länge:
1/1 lang
Mit reflektierenden Streifen:
ja
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
ja
Pantalone dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale porta utensili, tasca laterale multifunzionale con portabadge a scomparsa. 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro, fettuccia porta martello, regolazione in vita con elastico permassimo comfort. Ginocchia pre-formate. Nastro fluo/reflex su passante tubolare posteriore. Strisce riflettenti applicate su entrambe le gambe, triple cuciture, struttura del cavallo rinforzata. Si abbina alla Giacca Glare e al Gilet Smart.


