U-GROUP SPA - UGUWHL155OF-M LIGHT ORANGE FLUO - WHL155OF-M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 48...48
Farbe - orange
Größe (US/CA) - M
Länge - 1/1 lang
Mit reflektierenden Streifen - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Hi - Light
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8033546385203
Artikelnummer
UGUWHL155OF-M
Herstellernummer
WHL155OF-M
Hersteller
UGU
Größe:
48...48
Farbe:
orange
Größe (US/CA):
M
Länge:
1/1 lang
Mit reflektierenden Streifen:
ja
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
ja
Pantalone dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale porta utensili, tasca laterale multifunzionale con portabadge a scomparsa. 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro, fettuccia porta martello, regolazione in vita con elastico permassimo comfort. Ginocchia pre-formate. Nastro fluo/reflex su passante tubolare posteriore. Strisce riflettenti applicate su entrambe le gambe, triple cuciture, struttura del cavallo rinforzata. Si abbina alla Giacca Glare e al Gilet Smart.


