U-GROUP SPA - UGUWHL153OF-M SMART ORANGE FLUO - WHL153OF-M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (US/CA) - M
Farbe - orange
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben) - ja
Art der Schließung - Reißverschluss
Mit reflektierenden Streifen - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Hi - Light
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8033546385067
Artikelnummer
UGUWHL153OF-M
Herstellernummer
WHL153OF-M
Hersteller
UGU
Größe (US/CA):
M
Farbe:
orange
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
ja
Art der Schließung:
Reißverschluss
Mit reflektierenden Streifen:
ja
Mit Taschen:
ja
Gilet dotato di tasche multifunzionali sul petto con portabadge a scomparsa e tasca porta cellulare. 2 tasche a fondo vita con chiusura di sicurezza in velcro, fondo vita regolabile con velcro, rete traspirante interna su schiena. Strisce riflettenti applicate su busto, triple cuciture. Si abbina al Pantalone Light.


