Startseite

U-GROUP SPA - UGUWHL153OF-2XL SMART ORANGE FLUO - WHL153OF-2XL

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWHL153OF-2XL SMART ORANGE FLUO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe (US/CA) - XXL

  • Farbe - orange

  • Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben) - ja

  • Art der Schließung - Reißverschluss

  • Mit reflektierenden Streifen - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8033546385098

Artikelnummer

UGUWHL153OF-2XL

Herstellernummer

WHL153OF-2XL

Hersteller

UGU

Größe (US/CA):

XXL

Farbe:

orange

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

ja

Art der Schließung:

Reißverschluss

Mit reflektierenden Streifen:

ja

Mit Taschen:

ja

Gilet dotato di tasche multifunzionali sul petto con portabadge a scomparsa e tasca porta cellulare. 2 tasche a fondo vita con chiusura di sicurezza in velcro, fondo vita regolabile con velcro, rete traspirante interna su schiena. Strisce riflettenti applicate su busto, triple cuciture. Si abbina al Pantalone Light.