Startseite

U-GROUP SPA - UGUWFU281AG-M HARMONY ASPHALT GREY - WFU281AG-M

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWFU281AG-M HARMONY ASPHALT GREY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546507889

Artikelnummer

UGUWFU281AG-M

Herstellernummer

WFU281AG-M

Hersteller

UGU

Pantaloni da lavoro estivi in tessuto elasticizzato U-4 way stretch con inserti elasticizzati in vita e sul fondo. Vestibilita jogging molto comoda e confortevole. Il tessuto elasticizzato di questi pantaloni da lavoro comodi si muove nelle quattro direzioni simultaneamente garantendo massima liberta di movimento.Pantaloni da lavoro idrorepellenti ad asciugatura rapida e altamente traspiranti. Chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio. Battitacco antiusura e carre posteriore accentuato per una miglior protezione della zona lombare. Harmony e un pantalone uomo da lavoro con numerose tasche che garantiscono funzionalita e praticita: due ampie tasche anteriori, due tasche multifunzionali frontali con chiusura zip, due tasche posteriori di cui una chiusa con cerniera e una con velcro, tasca porta-metro, fettuccia porta-martello e tasche porta-ginocchiera. La persenza del nastro reflex sul passante tubolare posteriore assicura una maggiore visibilita. Pantaloni da lavoro elasticizzati estivi adatti per: settore edile e siti di costruzione, addetti ai trasporti e logistica, meccanico, gommista, elettricista, idraulico e artigiani in generale, agricoltori e giardinieri.