Startseite

U-GROUP SPA - UGUWFU278DG-L WALL DARK GREEN - WFU278DG-L

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWFU278DG-L WALL DARK GREEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546506899

Artikelnummer

UGUWFU278DG-L

Herstellernummer

WFU278DG-L

Hersteller

UGU

Gilet da lavoro con imbottitura in grafene dalle elevate proprieta di termoregolazione in grado di disperdere il calore quando necessario e mantenere il microclima ideale sul corpo con le basse temperature. L?innovativo tessuto grafene garantisce, infatti, una distribuzione omogenea del calore rendendo questo gilet imbottito uomo adatto a qualsiasi condizione climatica, assicurando il massimo comfort.Gilet idrorepellente con proprieta batteriostatiche di controllo dei cattivi odori e una migliore igiene del capo anche con uso prolungato.Gilet multitasche con due tasche frontali dotate di chiusura zip, tasca verticale sul petto con cerniera e tasca interna con chiusura a velcro.Fondo e giro maniche in tessuto elasticizzato, inserti laterali in morbido Softshell elasticizzato per garantire una vestibilita ottimale e comodita.Wall e un gilet traspirante dal design sportivo con stampa logo reflective ?U-Power"sul lato destro del petto e stampa ?U-Supremacy"sulla schiena.Gilet da lavoro adatto per ambito trasporto e logistica, edilizia e costruzioni, service e industria, artigiani, elettricisti, idraulici, meccanici, gommisti, agricoltura, giardineria e anche per il tempo libero.