Startseite

U-GROUP SPA - UGUWFU255DG-XL WINK DARK GREEN - WFU255DG-XL

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWFU255DG-XL WINK DARK GREEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546498637

Artikelnummer

UGUWFU255DG-XL

Herstellernummer

WFU255DG-XL

Hersteller

UGU

Innovativa giacca da lavoro invernale con imbottitura in grafene, leggera e resistente. Il tessuto grafene consente una distribuzione omogenea del calore assicurando comfort e benessere in qualunque condizione climatica.Giacca con cappuccio fisso regolabile con coulisse elasticizzata e zip centrale. Giacca idrorepellente con collo interno in morbido microfleece e fondo dritto regolabile con coulisse interna.I polsini sono dotati di velcro e polsino antivento interno con foro passa-pollice.Giacca multitasche, comoda e funzionale. La parte frontale e dotata di due tasche scalda mani con fori di drenaggio piu due tasche verticali e un?ulteriore tasca verticale sul petto, tutte con chiusura zip. Alle tasche frontali se ne aggiungono due interne molto ampie, di cui una con cerniera.Il design di questa giacca tecnica da lavoro e arricchito dalla presenza di una banda reflex sul petto lato sinistro e sul cappuccio, nelle varianti Asphalt Grey e Dark Green, mentre nella variante Black Carbon le bande hanno un effetto carbonio. Stampa logo reflective ?U-Power? sul lato destro del petto e stampa ?U-Supremacy? sulla schiena. Apertura interna posteriore per permettere la personalizzazione della giacca da lavoro e agevolare stampe e ricami.Giacca da lavoro adatta per ambito trasporto e logistica, edilizia e costruzioni, service e industria, artigiani, elettricisti, idraulici, agricoltura e giardineria.