Startseite

U-GROUP SPA - UGUWFU225AG-L VENUS ASPHALT GREY - WFU225AG-L

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWFU225AG-L VENUS ASPHALT GREY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546468203

Artikelnummer

UGUWFU225AG-L

Herstellernummer

WFU225AG-L

Hersteller

UGU

Questa felpa in pile con zip e ottenuta con un innovativo tessuto micropile Polartec Eco-Engineering proveniente al 100% in materiale riciclato ottenuto da bottiglie di plastica. Il modello costituisce una felpa ecosostenibile, calda e morbida, che assicura elevate performance in termini di traspirabilita, comfort e durabilita. Inoltre, il processo di produzione del materiale Polartec segue i piu elevati standard di conformita e responsabilita per ridurre l?impatto ambientale.Questa felpa da lavoro ecaratterizzata da rifiniture hot press sul lato sinistro del petto e sui polsini, mentre sul lato destro e presente una stampa reflective del logo ?U-Power?. Parliamo di una felpa sportiva, ideale in ogni momento della giornata, anche nel tempo libero. Venus e dotata di 3 tasche: 2 sul fondo e una tasca verticale sul petto, tutte con chiusura zip.