U-GROUP SPA - UGUWFU214BC-XL ALIEN BLACK CARBON - WFU214BC-XL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (US/CA) - XL
Farbe - schwarz
Geschlecht - Herren
Werkstoff - Baumwolle
Wegwerfausführung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033546453285
Artikelnummer
UGUWFU214BC-XL
Herstellernummer
WFU214BC-XL
Hersteller
UGU
Größe (US/CA):
XL
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Werkstoff:
Baumwolle
Wegwerfausführung:
nein
Materialgewicht:
190 g/m²
Maschinenwaschbar:
ja
T-Shirt manica lunga colore Black Carbon in 100% cotone. Vestibilità slim-fit, colletto a costine. Stampa serigrafica “testa di leone” e logo U-Power ricamato in outline. COMPOSIZIONE: 100% cotone - 190 gr/mq. NORMATIVA EUROPEA: CE EN ISO 13688:2013



