Startseite

U-GROUP SPA - UGUWFU214BC-M ALIEN BLACK CARBON - WFU214BC-M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe (US/CA) - M

  • Farbe - schwarz

  • Geschlecht - Herren

  • Werkstoff - Baumwolle

  • Wegwerfausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546453261

Artikelnummer

UGUWFU214BC-M

Herstellernummer

WFU214BC-M

Hersteller

UGU

Größe (US/CA):

M

Farbe:

schwarz

Geschlecht:

Herren

Werkstoff:

Baumwolle

Wegwerfausführung:

nein

Materialgewicht:

190 g/m²

Maschinenwaschbar:

ja

T-Shirt manica lunga colore Black Carbon in 100% cotone. Vestibilità slim-fit, colletto a costine. Stampa serigrafica “testa di leone” e logo U-Power ricamato in outline. COMPOSIZIONE: 100% cotone - 190 gr/mq. NORMATIVA EUROPEA: CE EN ISO 13688:2013