U-GROUP SPA - UGUWFU196RL-XL MERCURY ASPHALT GREY/GREEN - WFU196RL-XL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 54...54
Geschlecht - Herren
Farbe - grau
Latzhose - nein
Art der Schließung - Knopf und Knopfloch
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033546444900
Artikelnummer
UGUWFU196RL-XL
Herstellernummer
WFU196RL-XL
Hersteller
UGU
Größe:
54...54
Geschlecht:
Herren
Farbe:
grau
Latzhose:
nein
Art der Schließung:
Knopf und Knopfloch
Größe (US/CA):
XL
Wathose:
nein
Länge:
kurz
Werkstoff:
Kunstfaser
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Wasserabweisend:
ja
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
nein
Materialgewicht:
140 g/m²
Wegwerfausführung:
nein








