U-GROUP SPA - UGUWFU196DG-4XL MERCURY DARK GREEN - WFU196DG-4XL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 64...64
Geschlecht - Herren
Farbe - grün
Latzhose - nein
Art der Schließung - Knopf und Knopfloch
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033546465691
Artikelnummer
UGUWFU196DG-4XL
Herstellernummer
WFU196DG-4XL
Hersteller
UGU
Größe:
64...64
Geschlecht:
Herren
Farbe:
grün
Latzhose:
nein
Art der Schließung:
Knopf und Knopfloch
Größe (US/CA):
4XL
Wathose:
nein
Länge:
kurz
Werkstoff:
Kunstfaser
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Wasserabweisend:
ja
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
nein
Materialgewicht:
140 g/m²
Wegwerfausführung:
nein


