U-GROUP SPA - UGUWFU196AG-2XL MERCURY ASPHALT GREY - WFU196AG-2XL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 56...58
Geschlecht - Herren
Farbe - grau
Latzhose - nein
Art der Schließung - Knopf und Knopfloch
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033546438404
Artikelnummer
UGUWFU196AG-2XL
Herstellernummer
WFU196AG-2XL
Hersteller
UGU
Größe:
56...58
Geschlecht:
Herren
Farbe:
grau
Latzhose:
nein
Art der Schließung:
Knopf und Knopfloch
Größe (US/CA):
XXL
Wathose:
nein
Länge:
kurz
Werkstoff:
Kunstfaser
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Wasserabweisend:
ja
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
nein
Materialgewicht:
140 g/m²
Wegwerfausführung:
nein








